Referenties
Facom:MODM.XL2
Rubix:A0405576
Fabrikant:136423
EAN:3662424152955

Productdetails : FACOM MAXI MODULE M4 SLEUTELS MODM.XL2
Facom maxi module m4 sleutels modm.xl2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 52 |
| Materiaal | poliurethaan (pu) |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 420 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 725,51 excl. BTW
/ stuk
€ 877,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
