Referenties
Stahlwille:TCS 40/456/52/78/19
Rubix:A0921374
Fabrikant:96832095
EAN:4018754209224



Productdetails : STAHLWILLE TCS+1/4"-3/8"-1/2" 96832095
175 x 350 x 30 mm, 97-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x530x350 mm |
| Logistiek gewicht | 7000 g |
| Aantal elementen | 97 |
| Materiaal | chemisch bestendig veiligheidsschuim (tcs-inzet) |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.155,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.398,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen