Referenties
Bahco:FF1E5001
Rubix:A0415360
EAN:7314150285716



Productdetails : BAHCO FOAM 1/3 METEN 7D FF1E5001 (SE=7ST)
Bahco FF1E5001: Fit&Go schuiminzet 1/3 met 7-delige meetgereedschapsset. Schuim is milieuvriendelijk en bestand tegen Skydrol, benzine, water & UV.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | schuim (skumplastinnlegg) voor fit&go; milieuvriendelijk; bestand tegen skydrol, benzine, water en uv |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 181 mm |
| Diepte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,52 excl. BTW
/ set
€ 246,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
