Referenties
Bahco:FF1F4002
Rubix:A0415321
Fabrikant:FF1F4002
EAN:7314150286201



Productdetails : BAHCO FOAM 2/3 TANGEN 8D FF1F4002 (SE=8ST)
BAHCO Fit&Go 2/3 schuiminzet FF1F4002 voor 8 stuks (tangen en elektrischenschaar). Bestendig foam en push-systeem voor snelle verwijdering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Materiaal | foam inlay (schuiminzet) |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 362 mm |
| Diepte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,11 excl. BTW
/ set
€ 283,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
