STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERSET FOAM TCS 4620/4660 VDE 10767
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:TCS 4620/4660 VDE/10767/27
Rubix:A0680523
Fabrikant:96831168
EAN:4018754186129



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERSET FOAM TCS 4620/4660 VDE 10767
530 x 350 x 35 mm, 27-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x530x350 mm |
| Logistiek gewicht | 2080 g |
| Aantal elementen | 27 |
| Materiaal | chroomlegeringsstaal |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,69 excl. BTW
/ stuk
€ 334,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
