BAHCO FOAM 3/3 DIVERSEN 11D FF1A127

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:FF1A127
Rubix:A0765049
EAN:7314150336395
BAHCO FOAM 3/3 DIVERSEN 11D FF1A127

Technische samenvatting

Aantal elementen11
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 DIVERSEN 11D FF1A127


Includes 11 pieces
720031 pick-up tool, 3734S/6 cotter pin punch set, 479-16 ball peen hammer, 3625W-35 nylon tip mallet
MTG-3-16 measuring tape, KSBG18-10DISPEN and KB18-01 snap off blade knife
8224 IP slip joint pliers and 2101G-160IP side cutting pliers with progressive edge
2628G-180IP ERGO™ combination pliers and 2430 G-200 IP snipe nose pliers
Foam available with laser marked
Bahco Fit&Go 3/3 foam-inlay FF1A127 met 11 stuks slag- en snijgereedschap. Foam is o.a. bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV.

Sterke punten

Fit&Go 3/3 Foam Inlay Striking/Cutting Toolset - 11 Pcs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen11
Materiaalfoam (schuim) foam-inlay / foam tray
Hoogte35 mm
Breedte445 mm
Diepte543 mm
€ 219,16 excl. BTW
/ stuk
€ 265,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen