Referenties
Stahlwille:96838217
Rubix:A0921379
EAN:4018754186181

Productdetails : STAHLWILLE ABS+NR.4650 T8-T40 96838217
175 x 350 x 39 mm, 9-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 645 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Materiaal | abs |
| Hoogte | 39 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
