STAHLWILLE TCS + NR.1054-2054-1054TX 96838760
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838760
Rubix:10125826
EAN:4018754163663



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.1054-2054-1054TX 96838760
175 x 350 x 40 mm, 10-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1290 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Materiaal | chroomgelegeerd staal, verchroomd |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,02 excl. BTW
/ stuk
€ 203,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
