ROEBUCK MODULE HAMERS/PENDRIJVERS 845711

Module met slaggereedschap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:845711
Rubix:11262538
EAN:3660338076848
ROEBUCK MODULE HAMERS/PENDRIJVERS 845711

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MODULE HAMERS/PENDRIJVERS 845711


Samenstelling:
- 1 driecomponenten bankhamer (ref. 845303).
- 1 hamer met losse doppen 320 mm (ref. 733698).
- 1 beitel 200 mm (ref. 828644).
- 1 doorslag2 mm (ref. 828064).
- 1 doorslag 3 mm (ref. 828065).
- 1 doorslag 4 mm (ref. 828066).
- 1 doorslag 5 mm (ref. 828067).
- 1 doorslag 6 mm (ref. 828068).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Hoogte40 mm
Breedte410 mm
Diepte180 mm
€ 68,81 excl. BTW
/ stuk
€ 83,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden