STANLEY FATMAX TSTAK INSERT DOPPENSET 3/8 38-DLG FMHT0-74296
FATMAX® TSTAK Insert Doppenset 3/8’’ - 38-delig
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT0-74296
Rubix:10133045
EAN:3253560742966



Productdetails : STANLEY FATMAX TSTAK INSERT DOPPENSET 3/8 38-DLG FMHT0-74296
Sterke punten
zeskantige verlengde kop: 10 - 19 mm
ratel
verlengstukken (75 en 150 mm);
universeel cardan
14-delige dopsleutelset
ratel
verlengstukken (75 en 150 mm);
universeel cardan
14-delige dopsleutelset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 38 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,64 excl. BTW
/ stuk
€ 77,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen