STAHLWILLE TCS + NR.10 - 6-36 - 96830167
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830167
Rubix:10125736
EAN:4018754152100



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.10 - 6-36 - 96830167
175 x 350 x 85 mm, 11-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x176x346 mm |
| Logistiek gewicht | 2056 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Materiaal | chrome alloy steel, verchromt |
| Hoogte | 80 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,02 excl. BTW
/ stuk
€ 203,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
