SIMALUBE SL00-125ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN

Auto simalube 125 lege smeernippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-14000
Rubix:03520118
Fabrikant:210-14000
SIMALUBE SL00-125ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur55 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL00-125ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN


De smeernippel wordt rechtstreeks op het smeerpunt geschroefd. Hij werkt onafhankelijk en wordt geactiveerd wanneer de tijdsduur is ingesteld. Dankzij het transparante venster is het smeerniveau altijd zichtbaar. Geen giftige vloeistoffen nodig.

Sterke punten

- betrouwbaar
- ruimtebesparend
- waterdicht
- variabele installatie
- minimale opslagkosten
- gebruiksvriendelijk

Toepassingen

De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur55 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
€ 35,96 excl. BTW
/ stuk
€ 43,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden