SIMALUBE INSTELKNOP VOOR SL125 ACTIVERINGSPATROON

Automatisch smeertoestel met lange levensduur. Bedieningskop REFILL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:220-50080
Rubix:03520166
Fabrikant:220-50080
SIMALUBE INSTELKNOP VOOR SL125 ACTIVERINGSPATROON

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur55 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE INSTELKNOP VOOR SL125 ACTIVERINGSPATROON


Vulbaar automatisch smeertoestel voor individuele smeerpunten, geschikt voor oliën en vetten. De bedieningskop van de H2-gasgenererende cel genereert een druk die de olie of het vet uit het SIMALUBE-smeerapparaat verdrijft. Afgegeven hoeveelheid: 0,04 - 8,30 ml/dag. Maximale werkdruk: 5 bar. Goedkeuringen: CE, TÜV, II 1 G Ex ia IIC T6 Ga, II 1D Ex IIIC T80 °C Da, I M1 Ex I Ma. Beschermingsklasse (stof en waterdicht): IP 68. Gewicht: (leeg ~60 g) - (vol ~115 g).

Sterke punten

Betrouwbaar. Ruimtebesparend. Waterdicht. Variabele installatie. Lage opslagkosten. Gebruiksvriendelijk.

Toepassingen

De gasgenererende cel creëert waterstofgas, waardoor een druk wordt opgewekt die vet uit het simalube smeertoestel verdrijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x17 mm
Logistiek gewicht8,4 g
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur55 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Land van oorsprongCH
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden