PERMA STAR SMEERPATROON LOAD L-M 100-2 (SF02) LC120
Multifunctioneel vet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Perma:100733
Rubix:A0001983
EAN:4061201004316






Technische samenvatting
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
|---|---|
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfstijd | 12 maanden |
Documenten
Productdetails : PERMA STAR SMEERPATROON LOAD L-M 100-2 (SF02) LC120
Perma STAR LC werkt volledig automatisch, onafhankelijk van temperatuur en druk met een zeer nauwkeurige ontlading. Het systeem bestaat uit een elektromechanische aandrijving, een LC met 60, 120 of 250 cm³ smeermiddel en een accupack. De gewenste ontlaadperiode en LC-grootte kunnen eenvoudig worden geselecteerd met de drukknop en zijn direct zichtbaar op het LCD-scherm. De huidige bedrijfsstatus wordt aangegeven op het LCD-scherm en via LED-signaallampjes (rood/groen) die rondom zichtbaar zijn. De LED-signalen zijn op afstand herkenbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfstijd | 12 maanden |
| 67 mm | |
| 107 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,61 excl. BTW
/ stuk
€ 44,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden