SIMALUBE CARDRIDGE LEEG 15ML - 210-11
Automatische vetdispenser simalube 15, leeg, voor vet
Zie technische informatieReferenties
Simalube:210-11000
Rubix:03500008
Fabrikant:210-11000





Technische samenvatting
| Inhoud | 15 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
Productdetails : SIMALUBE CARDRIDGE LEEG 15ML - 210-11
De kleinste simalube smeert als een grote. Deze betrouwbare technologie is geïntegreerd in een kleine smeerdispenser. In beperkte ruimten voorziet deze smeerdispenser continu de smeerpunten van een kleine hoeveelheid smeermiddel. Automatische smeerdispenser voor individuele smeerpunten, voor vetten en oliën. Maximale bedrijfsdruk 5 bar. Continue afgifte 1-12 maanden. Verdeelde hoeveelheid: max: 0,5 ml per dag (instelling: 1 maand) min: 0,04 ml per dag (instelling: 12 maanden). Beschermingsklasse IP68 (stof- en waterdicht). Gebruiks- temperatuur (min/max)_°C: -20° tot +55°.
Sterke punten
Betrouwbaar. Ruimtebesparend. Waterdicht. Variabele installatie. Lage opslagkosten. Eenvoudig in gebruik.
Toepassingen
De simalube smeerdispenser is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 15 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,63 excl. BTW
/ stuk
€ 37,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen