SIMALUBE SL04-30 ML HOOG TEMPERATUUR VET (-20/+160)

Simalube® smeernippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-12040
Rubix:03520022
Fabrikant:210-12040
SIMALUBE SL04-30 ML HOOG TEMPERATUUR VET (-20/+160)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud30 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur160 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL04-30 ML HOOG TEMPERATUUR VET (-20/+160)


Wereldwijd gepatenteerde simalube® smeernippels zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een constante toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeernippels zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden. - Regelsysteem: H2-gasgenererende cel (droog element).

Sterke punten

Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik

Toepassingen

De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud30 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur160 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Land van oorsprongCH
€ 32,66 excl. BTW
/ stuk
€ 39,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen