SIMALUBE SL10-60 ML FOOD GRADE VET NSF H1 (-30/+140)
Simalube® smeernippel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-13100
Rubix:03520086
Fabrikant:210-13100






Technische samenvatting
| Inhoud | 60 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -40 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 140 °C |
Documenten
Productdetails : SIMALUBE SL10-60 ML FOOD GRADE VET NSF H1 (-30/+140)
Wereldwijd gepatenteerde simalube® smeernippels zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een constante toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeernippels zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden. - Regelsysteem: H2-gasgenererende cel (droog element).
Sterke punten
Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Toepassingen
De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 60 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -40 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 140 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,09 excl. BTW
/ stuk
€ 50,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden