Referenties
SKF:LGHB 2/SD125
Rubix:03101724
EAN:7316575639532




Documenten
Productdetails : SKF LGHB2 SD125 SYSTEM 24 NAVULSET
SKF LGFQ 2 is een calciumsulfonaat complex zeepvet op basis van synthetische olie. Het is geschikt voor hoge belastingen, vochtige omgevingen en schommelende temperaturen, bijvoorbeeld in de levensmiddelen- en drankenindustrie.
Sterke punten
- Flexible dispense rate from 1 to 12 months
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,64 excl. BTW
/ stuk
€ 39,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen