SIMALUBE SL14-250 ML KETTINGOLIE SL14 (-10/+90)

simalube® smeermiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-15140
Rubix:03520202
Fabrikant:210-15140
SIMALUBE SL14-250 ML KETTINGOLIE SL14 (-10/+90)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Max. Gebruikstemperatuur90 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL14-250 ML KETTINGOLIE SL14 (-10/+90)


Simalube® smeertoestellen, beschermd door een internationaal patent, zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeertoestellen zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden.
-Bedieningsdruk: max. 5 bar;
-Bedieningsomgevingstemperatuur: van -20°C tot +55°C;
-Controlesysteem: H2-gasgeneratiecel (droog element).
simalube 250ml met kettingolie

Sterke punten

-betrouwbaar
-lichtgewicht
lekdicht
-modulaire installatie
minimale opslagkosten
-gemakkelijk te gebruiken

Toepassingen

Het Simalube-smeersysteem kan op elk smeerpunt worden geïnstalleerd, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Het kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Max. Gebruikstemperatuur90 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Land van oorsprongCH
€ 73,94 excl. BTW
/ stuk
€ 89,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden