SKF LGHQ2 SD250 SYSTEM 24 NAVULSET
LGWA 2 Hoogbelastend extreem hogedrukvet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGHQ 2/SD250
Rubix:A0045578
EAN:7316579502078




Technische samenvatting
| Inhoud | 250 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Documenten
Productdetails : SKF LGHQ2 SD250 SYSTEM 24 NAVULSET
SKF LGWA 2 is een hoogwaardig vet op basis van minerale olie, lithiumcomplex met EP-prestaties (extreme druk). LGWA 2 wordt aanbevolen voor algemene industriële en automobieltoepassingen, wanneer belastingen of temperaturen het bereik van universeel vet overschrijden.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen water
Uitstekende vetlevensduur
Uitstekende weerstand tegen corrosie
Een in wezen neutrale pH-waarde
NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.
Toepassingen
- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,54 excl. BTW
/ stuk
€ 55,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden