SIMALUBE SL00-250ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN
simalube 250 vacuüm automatische smeernippel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-15000
Rubix:03520174
Fabrikant:210-15000




Technische samenvatting
| Inhoud | 250 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
Documenten
Productdetails : SIMALUBE SL00-250ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN
Automatische smeernippel voor enkelpuntssmering. Wordt rechtstreeks op het smeerpunt geschroefd. Werkt onafhankelijk en wordt geactiveerd door de tijdsduur in te stellen. Door het transparante venster is het smeerniveau altijd zichtbaar. Eenvoudig bij te vullen dankzij een controlekop. Inhoud vetpatroon 250 ml. Benodigd type vet: Hoge temperatuur vet . Viscositeit: bij 40°C 555 mm2/smm²/s.. Inhoud: 250 ml. Model SL04-250.
Sterke punten
Betrouwbaar. Ruimtebesparend. Waterdicht. Variabele installatie. Lage opslagkosten. Gebruiksvriendelijk.
Toepassingen
De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,64 excl. BTW
/ stuk
€ 78,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden