Referenties
SKF:LAGD 60/HMT68
Rubix:03101748
EAN:7316571444642




Technische samenvatting
| Inhoud | 60 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Productdetails : SKF LAGD 60/HMT68 SYSTEM 24 SMEERUNIT
De SKF SYSTEM 24 LAGD gasaangedreven eenpunt automatische smeerunits zijn ontworpen om een continue en betrouwbare smering te bieden in diverse industriële toepassingen. Ze zijn vooraf gevuld met een hoogwaardig SKF-smeermiddel en worden gebruiksklaar geleverd. Dankzij het aandrijfmechanisme met gascel leveren deze smeerunits een nauwkeurige en constante smeerstroom over een instelbare periode van 1 tot 12 maanden. Ze zijn bij uitstek geschikt voor krappe en gevaarlijke omgevingen die regelmatige en gecontroleerde smering vereisen.
Kenmerken:
De SYSTEM 24 LAGD smeerunits onderscheiden zich door gebruiksgemak en veelzijdigheid. Ze hebben een transparante smeermiddelcontainer voor visuele inspectie van de doseersnelheid, wat efficiënt onderhoudsbeheer garandeert. Dankzij de compacte afmetingen kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd, zelfs in de kleinste ruimtes. Bovendien zijn deze smeerunits compatibel met een breed scala aan smeermiddelen, waaronder vetten en oliën, om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende industriële toepassingen.
Specificaties:
- Hoeveelheid smeermiddel: beschikbaar in 60 ml en 125 ml.
- Doseersnelheid: instelbaar tussen 1 en 12 maanden
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C.
- Maximale werkdruk: 5 bar (75 psi) bij het opstarten.
- Aandrijfmechanisme: gascel die inert gas produceert.
- Maximale lengte aanvoerlijn:
o 300 mm voor vet
o 1.500 mm voor olie.
Normen:
Deze automatische smeerunits voldoen aan de volgende normen en certificeringen:
- ATEX: goedgekeurd voor gebruik in zone 0 (explosiegevaarlijke omgevingen)
- IP68: bescherming tegen het binnendringen van stof en water.
- CE: gecertificeerd in overeenstemming met de Europese richtlijnen.
Merkinformatie:
SKF is een belangrijke speler in lagers en smeeroplossingen. Al meer dan een eeuw ontwikkelt het bedrijf innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF-producten zijn ontworpen om de machineprestaties te optimaliseren en tegelijkertijd de onderhoudskosten te verlagen. De expertise van SKF op het gebied van smeeroplossingen zorgt voor een hogere efficiëntie en optimale bescherming van mechanische apparatuur.
Kenmerken:
De SYSTEM 24 LAGD smeerunits onderscheiden zich door gebruiksgemak en veelzijdigheid. Ze hebben een transparante smeermiddelcontainer voor visuele inspectie van de doseersnelheid, wat efficiënt onderhoudsbeheer garandeert. Dankzij de compacte afmetingen kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd, zelfs in de kleinste ruimtes. Bovendien zijn deze smeerunits compatibel met een breed scala aan smeermiddelen, waaronder vetten en oliën, om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende industriële toepassingen.
Specificaties:
- Hoeveelheid smeermiddel: beschikbaar in 60 ml en 125 ml.
- Doseersnelheid: instelbaar tussen 1 en 12 maanden
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C.
- Maximale werkdruk: 5 bar (75 psi) bij het opstarten.
- Aandrijfmechanisme: gascel die inert gas produceert.
- Maximale lengte aanvoerlijn:
o 300 mm voor vet
o 1.500 mm voor olie.
Normen:
Deze automatische smeerunits voldoen aan de volgende normen en certificeringen:
- ATEX: goedgekeurd voor gebruik in zone 0 (explosiegevaarlijke omgevingen)
- IP68: bescherming tegen het binnendringen van stof en water.
- CE: gecertificeerd in overeenstemming met de Europese richtlijnen.
Merkinformatie:
SKF is een belangrijke speler in lagers en smeeroplossingen. Al meer dan een eeuw ontwikkelt het bedrijf innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF-producten zijn ontworpen om de machineprestaties te optimaliseren en tegelijkertijd de onderhoudskosten te verlagen. De expertise van SKF op het gebied van smeeroplossingen zorgt voor een hogere efficiëntie en optimale bescherming van mechanische apparatuur.
Sterke punten
- Continue en automatische smering: vermindert het risico op voortijdige slijtage.
- Instelbare doseersnelheid: maakt optimaal onderhoudsbeheer mogelijk.
- Eenvoudige installatie: compacte afmetingen, geschikt voor krappe ruimtes.
- Compatibiliteit met diverse smeermiddelen: specifieke oliën en vetten.
- Verhoogde veiligheid: ATEX-gecertificeerd voor gebruik in risicovolle zones.
- Vermindering van stilstandtijd: verbetert de beschikbaarheid van apparatuur.
- Instelbare doseersnelheid: maakt optimaal onderhoudsbeheer mogelijk.
- Eenvoudige installatie: compacte afmetingen, geschikt voor krappe ruimtes.
- Compatibiliteit met diverse smeermiddelen: specifieke oliën en vetten.
- Verhoogde veiligheid: ATEX-gecertificeerd voor gebruik in risicovolle zones.
- Vermindering van stilstandtijd: verbetert de beschikbaarheid van apparatuur.
Toepassingen
Deze producten zijn ideaal voor toepassingen die een betrouwbare en continue smering vereisen, zoals:
- De maakindustrie: smering van lagerhuizen en lagers.
- Energie en olie: onderhoud van turbines en kritieke apparatuur.
- Transport en logistiek: smering van transportbanden en kranen.
- De auto-industrie: onderhoud van productielijnen en werktuigmachines.
- De voedingsverwerkingsindustrie: gebruik met NSF H1-compatibele smeermiddelen voor productielijnen.
- De maakindustrie: smering van lagerhuizen en lagers.
- Energie en olie: onderhoud van turbines en kritieke apparatuur.
- Transport en logistiek: smering van transportbanden en kranen.
- De auto-industrie: onderhoud van productielijnen en werktuigmachines.
- De voedingsverwerkingsindustrie: gebruik met NSF H1-compatibele smeermiddelen voor productielijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 60 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,92 excl. BTW
/ stuk
€ 37,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen