SIMALUBE SL24-250 ML UNIVERSEEL EP VET (-30/+150)
simalube® smeermiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-15240
Rubix:03520214
Fabrikant:210-15240




Technische samenvatting
| Inhoud | 250 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 140 °C |
Documenten
Productdetails : SIMALUBE SL24-250 ML UNIVERSEEL EP VET (-30/+150)
Simalube® smeertoestellen, beschermd door een internationaal patent, zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeertoestellen zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden.
-Bedieningsdruk: max. 5 bar;
-Bedieningsomgevingstemperatuur: van -20°C tot +55°C;
-Controlesysteem: H2-gasgeneratiecel (droog element).
-Bedieningsdruk: max. 5 bar;
-Bedieningsomgevingstemperatuur: van -20°C tot +55°C;
-Controlesysteem: H2-gasgeneratiecel (droog element).
Sterke punten
-betrouwbaar
-lichtgewicht
lekdicht
-modulaire installatie
minimale opslagkosten
-gemakkelijk te gebruiken
-lichtgewicht
lekdicht
-modulaire installatie
minimale opslagkosten
-gemakkelijk te gebruiken
Toepassingen
Het Simalube-smeersysteem kan op elk smeerpunt worden geïnstalleerd, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Het kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 140 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,29 excl. BTW
/ stuk
€ 81,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden