SKF TLMP 1008/24V DC LUBRICATOR

TLMP 1008

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLMP 1008/24DC
Rubix:03101711
EAN:7316577289780
SKF TLMP 1008/24V DC LUBRICATOR

Technische samenvatting

Inhoud1000 ml
Min. Gebruikstemperatuur-25 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TLMP 1008/24V DC LUBRICATOR


De TLMP-serie van het automatische smeersysteem SKF MultiPoint Automatic Lubricator is ontwikkeld voor de betrouwbare smering van meerdere smeerpunten. Dit robuuste automatische smeersysteem wordt aangeboden als een complete set, inclusief smeertoestellen, leidingen en aansluitingen. De TLMP-pomp kan tot 18 smeerpunten voeden. Het heeft plug-in stopcontacten en kan eenvoudig worden geïnstalleerd en geprogrammeerd met behulp van het toetsenbord met LED-display.

Sterke punten

- Easy to install and program
- Complete kit
- Suitable for up to 8 lubrication points
- Low-level and malfunction alarms, remote notification possible
- Machine steering capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud1000 ml
Min. Gebruikstemperatuur-25 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Aangepaste tariefcode84139100
€ 1.314,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.591,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden