Referenties
Perma:100020
Rubix:07115002
EAN:4061201000189


Technische samenvatting
| Inhoud | 120 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Productdetails : PERMA CLASSIC SMEERPATROON MULTI LC 150-2 (SF01)
Perma Classic kan worden gebruikt in alle toepassingsgebieden met omgevingstemperaturen van 0 tot +40 °C. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden wordt een smeervolume van 120 cm³ in 1, 3, 6 of 12 maanden afgeleverd. De betrouwbare werking is gebaseerd op een elektrochemische reactie. De activeringsschroef wordt in het smeersysteem geschroefd en het oog wordt eraf gescheurd. De meegeleverde gasgenerator genereert een druk van max. 4 bar die de zuiger naar voren beweegt en het smeermiddel naar het smeerpunt vervoert.
Sterke punten
- Beschermd tegen manipulatie, gemakkelijk te gebruiken-lage kosten, permanente smering-verandering is snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap-robuuste behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen-veilige en permanente smering in explosiezones-extra veiligheid op het werk, omdat de gevarenzones minder vaak voor onderhoud moeten worden bezocht-ondergronds gebruik mogelijk
Toepassingen
Perma Classic wordt gebruikt voor eenpuntsmering op rollen en glijlagers, glijgeleidingen, open tandwielen, rekken, spindels, schachtafdichtingen, kettingen enz. bij omgevingstemperaturen van 0 tot +40 °C. De klassieke toepassingsgebieden zijn mijnbouw, de staal en automobielindustrie en werktuigbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Inhoud | 120 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,85 excl. BTW
/ stuk
€ 34,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden