SIMALUBE SL18-250 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)

simalube® smeermiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-15180
Rubix:03520210
Fabrikant:210-15180
SIMALUBE SL18-250 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-15 °C
Max. Gebruikstemperatuur150 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL18-250 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)


Simalube® smeertoestellen, beschermd door een internationaal patent, zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeertoestellen zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden.
-Bedieningsdruk: max. 5 bar;
-Bedieningsomgevingstemperatuur: van -20°C tot +55°C;
-Controlesysteem: H2-gasgeneratiecel (droog element).

Sterke punten

-betrouwbaar
-lichtgewicht
lekdicht
-modulaire installatie
minimale opslagkosten
-gemakkelijk te gebruiken

Toepassingen

Het Simalube-smeersysteem kan op elk smeerpunt worden geïnstalleerd, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Het kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-15 °C
Max. Gebruikstemperatuur150 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Land van oorsprongCH
€ 910,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.101,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen