SKF TLSD 125/EM2 SYSTEM 24

TLSD 125

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLSD 125/EM2
Rubix:03101749
EAN:7316575835484
SKF TLSD 125/EM2 SYSTEM 24

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TLSD 125/EM2 SYSTEM 24


De SKF TLSD-serie is de eerste keuze wanneer een eenvoudig en betrouwbaar automatisch smeertoestel vereist is bij variabele temperaturen, of wanneer de toepassingsomstandigheden (zoals trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgevingen) een montage op afstand vereisen.

Sterke punten

Filled with SKF lubricants especially developed for bearing applications
Temperature independent dispense rate
Maximum discharge pressure of 5 bar over the whole dispensing period
Dispense rate available in various settings
Transparent reservoir allows visual inspection
Red-yellow-green LEDs indicate the lubricator’s status
Refill sets include battery pack
Special battery pack available for cold working conditions
Supplied with support flange for enhanced sturdiness
Suitable for both direct and remote installation
Extensive range of accessories

Toepassingen

Critical applications where extreme reliability and additional monitoring is required
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
€ 96,28 excl. BTW
/ stuk
€ 116,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen