SKF TLSD 250/HQ2 SYSTEM 24
SYSTEM 24 Elektro-mechanische automatische smeerunit met één punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TLSD 250/HQ2
Rubix:A0615261
EAN:7316579502061




Technische samenvatting
| Inhoud | 250 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Documenten
Productdetails : SKF TLSD 250/HQ2 SYSTEM 24
De SKF TLSD-serie is de eerste keuze wanneer een eenvoudige en betrouwbare automatische smeerunit vereist is onder variabele temperaturen, of wanneer de toepassingsomstandigheden (zoals trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgevingen) een op afstand gemonteerde installatie vereisen.
Sterke punten
Gevuld met SKF-smeermiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor lagertoepassingen
Temperatuuronafhankelijke afgiftesnelheid
Maximale afgiftdruk van 5 bar over de volledige afgifteperiode
Afgiftesnelheid beschikbaar in verschillende instellingen
Transparant reservoir maakt visuele inspectie mogelijk
Rood-geel-groene leds geven de status van de smeerunit aan
Navulsets bevatten een accupack
Speciaal accupack beschikbaar voor koude werkomstandigheden
Meegeleverd met steunflens voor extra stevigheid
Geschikt voor zowel directe als externe installatie
Uitgebreid assortiment accessoires
Temperatuuronafhankelijke afgiftesnelheid
Maximale afgiftdruk van 5 bar over de volledige afgifteperiode
Afgiftesnelheid beschikbaar in verschillende instellingen
Transparant reservoir maakt visuele inspectie mogelijk
Rood-geel-groene leds geven de status van de smeerunit aan
Navulsets bevatten een accupack
Speciaal accupack beschikbaar voor koude werkomstandigheden
Meegeleverd met steunflens voor extra stevigheid
Geschikt voor zowel directe als externe installatie
Uitgebreid assortiment accessoires
Toepassingen
Kritische toepassingen waarbij extreme betrouwbaarheid en extra bewaking vereist zijn
Toepassingen op beperkende en gevaarlijke locaties
Toepassingen die grote hoeveelheden smeermiddel vereisen
Toepassingen op beperkende en gevaarlijke locaties
Toepassingen die grote hoeveelheden smeermiddel vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,14 excl. BTW
/ stuk
€ 117,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen