ROCOL 12604 SAPPHIRE AUTO COMPLETE 120ML
Sapphire® autolube complete
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE AUTOLUBE COMPLETE 120ml
Rubix:07040293
Fabrikant:12604
EAN:5024747126040

Technische samenvatting
| Inhoud | 120 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 160 °C |
Documenten
Productdetails : ROCOL 12604 SAPPHIRE AUTO COMPLETE 120ML
Electromechanische vetdispenser voor probleemloze smering.
Multifunctioneel EP-lagervet in een automatische smeerunit. De SAPPHIRE Autolube is een electromechanisch automatisch smeersysteem voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lagers, geleidingen en busjes. SAPPHIRE Advance 2 is versterkt met PTFE en is daarom ideaal voor hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers. De autolube bevat 120ml vet; deze kan worden ingesteld om te doseren over een periode van 1-12 maanden. Een drukopbouw tot 6 bar maakt afstandsmontage mogelijk met 6mm buis tot 3 meter lang. LED-verlichting; knippert groen tijdens werking en rood wanneer de unit leeg is. Het temperatuurbereik van het vet is -30°C tot +160°C, het temperatuurbereik van de autolube-unit is -10°C tot +60°C.
Sterke punten
Nauwkeurige electromechanische vetdispenser voor probleemloze smering. Het vet wordt gedoseerd over een periode die is ingesteld tussen 1-12 maanden. Ideaal voor moeilijk bereikbare gebieden. Betrouwbare vetafgifte, onafhankelijk van temperatuur en tegendruk.
Toepassingen
Multifunctioneel EP-lagervet in een automatische smerer. De SAPPHIRE Autolube is een electromechanisch automatisch smeersysteem voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lagers, geleidingen en busjes. SAPPHIRE Advance 2 is versterkt met PTFE en is daardoor ideaal voor hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 120 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 160 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,69 excl. BTW
/ stuk
€ 372,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen