SKF LHMT 68/SD125 SYSTEM 24 NAVULSET

LGFQ 2

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LHMT 68/SD125
Rubix:03101733
EAN:7316575639617
SKF LHMT 68/SD125 SYSTEM 24 NAVULSET

Technische samenvatting

Productdetails : SKF LHMT 68/SD125 SYSTEM 24 NAVULSET


SKF LGFQ 2 is een calciumsulfonaat complex zeepvet op basis van synthetische olie. Het is geschikt voor hoge belastingen, vochtige omgevingen en schommelende temperaturen, bijvoorbeeld in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Sterke punten

- Flexible dispense rate from 1 to 12 months
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud125 ml
€ 33,50 excl. BTW
/ stuk
€ 40,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen