Referenties
SKF:LGEM 2/SD250
Rubix:03101721
EAN:7316575639570




Technische samenvatting
| Inhoud | 250 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C |
Documenten
Productdetails : SKF LGEM2 SD250 SYSTEM 24 ELECTRO-MECHANIC NAVULLING
SKF LHMT 68 is ideaal voor middelmatige temperaturen en stoffige omgevingen (cementproductie, materiaalverwerking, enz.), waar een hoge penetratie met een dunne smeerfilm vereist is.
Sterke punten
- Flexible dispense rate from 1 to 12 months
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,54 excl. BTW
/ stuk
€ 55,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen