SIMALUBE SL10-250 ML FOOD GRADE VET NSF H1 (-30/+140)

Simalube® smeernippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-15100
Rubix:03520198
Fabrikant:210-15100
SIMALUBE SL10-250 ML FOOD GRADE VET NSF H1 (-30/+140)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur140 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL10-250 ML FOOD GRADE VET NSF H1 (-30/+140)


Wereldwijd gepatenteerde simalube® smeernippels zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een constante toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeernippels zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden. - Regelsysteem: H2-gasgenererende cel (droog element).

Sterke punten

Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik

Toepassingen

De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud250 ml
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur140 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
€ 843,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.020,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen