SIMALUBE SL18-125 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)
Simalube® smeernippel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-14180
Rubix:03520154
Fabrikant:210-14180


Technische samenvatting
| Inhoud | 125 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
Documenten
Productdetails : SIMALUBE SL18-125 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)
simalube® smeernippels, beschermd door een wereldwijd patent, zorgen ervoor dat alle smeerpunten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden voorzien van smeermiddel. De smeernippels kunnen continu worden afgesteld voor een levensduur van 1 tot 12 maanden.
simalube 125ml met olie voor de voedingsindustrie
Sterke punten
Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Toepassingen
De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,64 excl. BTW
/ stuk
€ 61,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen