PERMA FLEX SMEERPATROON LOAD L-M 100-2 (SF02) 125ML

Multifunctioneel vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Perma:107161
Rubix:07115152
EAN:4061201057886
PERMA FLEX SMEERPATROON LOAD L-M 100-2 (SF02) 125ML

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PERMA FLEX SMEERPATROON LOAD L-M 100-2 (SF02) 125ML


perma FLEX is een compact, onmiddellijk werkend smeersysteem dat als complete eenheid wordt geleverd. Het kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingen tussen -20 °C en +60 °C. De voedingsperiode van 1 tot 12 maanden is vrij te kiezen. De vereiste druk wordt ingesteld via een elektronisch geregelde chemische reactie. Het smeerpunt wordt continu voorzien van vers smeermiddel over de gekozen toevoerhoeveelheid. perma FLEX is verkrijgbaar in de maten 60 cm³ en 125 cm³.

Sterke punten

- Systeem wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct klaar voor gebruik - Eenvoudige instelling en activering met de draaischakelaar - Instelbare toevoerperiode van 1-12 in maandelijkse stappen - Flexibel gebruik in verschillende temperatuurbereiken - Gebruik buiten het hele jaar door mogelijk - Veilige en permanente smering in explosiezones - Toepassing in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of sterke stofontwikkeling - Verhoogde veiligheid op het werk

Toepassingen

perma FLEX is geschikt voor enkelpuntssmering in een groot aantal toepassingsgebieden. Het voldoet aan de vereisten van IP 68 (binnendringen van water/verontreinigende stoffen) en presteert betrouwbaar in bijzonder stoffige en vochtige omgevingen. Gebruik bij verschillende temperaturen is ook mogelijk, zelfs buiten. Indien nodig kan de voeding worden onderbroken. De voedingsperiode kan ook worden gewijzigd na activering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
58 mm
117 mm
Aangepaste tariefcode84798997
€ 42,00 excl. BTW
/ stuk
€ 50,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden