PERMA STAR SMEERPATROON MULTI AX 220-0 (SF06) LC120

Multifunctioneel vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Perma:100755
Rubix:A0020831
EAN:4061201004507
PERMA STAR SMEERPATROON MULTI AX 220-0 (SF06) LC120

Technische samenvatting

Min. Gebruikstemperatuur-40 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PERMA STAR SMEERPATROON MULTI AX 220-0 (SF06) LC120


Perma STAR LC werkt volledig automatisch, onafhankelijk van temperatuur en druk met een zeer nauwkeurige ontlading. Het systeem bestaat uit een elektromechanische aandrijving, een LC met 60, 120 of 250 cm³ smeermiddel en een accupack. De gewenste ontlaadperiode en LC-grootte kunnen eenvoudig worden geselecteerd met de drukknop en zijn direct zichtbaar op het LCD-scherm. De huidige bedrijfsstatus wordt aangegeven op het LCD-scherm en via LED-signaallampjes (rood/groen) die rondom zichtbaar zijn. De LED-signalen zijn op afstand herkenbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Min. Gebruikstemperatuur-40 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
67 mm
107 mm
Aangepaste tariefcode27101999
€ 30,93 excl. BTW
/ stuk
€ 37,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen