SIMALUBE INSTELKNOP VOOR SL60 NAVULPATROON
Automatisch smeertoestel met lange levensduur. Bedieningskop REFILL
Zie technische informatieReferenties
Simalube:220-50060
Rubix:03520110
Fabrikant:220-50060


Technische samenvatting
| Inhoud | 60 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
Productdetails : SIMALUBE INSTELKNOP VOOR SL60 NAVULPATROON
Vulbaar automatisch smeertoestel voor individuele smeerpunten, geschikt voor oliën en vetten. De bedieningskop van de H2-gasgenererende cel genereert een druk die de olie of het vet uit het SIMALUBE-smeerapparaat verdrijft. Afgegeven hoeveelheid: 0,04 - 8,30 ml/dag. Maximale werkdruk: 5 bar. Goedkeuringen: CE, TÜV, II 1 G Ex ia IIC T6 Ga, II 1D Ex IIIC T80 °C Da, I M1 Ex I Ma. Beschermingsklasse (stof en waterdicht): IP 68. Gewicht: (leeg ~60 g) - (vol ~115 g).
Sterke punten
Betrouwbaar. Ruimtebesparend. Waterdicht. Variabele installatie. Lage opslagkosten. Gebruiksvriendelijk.
Toepassingen
De gasgenererende cel creëert waterstofgas, waardoor een druk wordt opgewekt die vet uit het simalube smeertoestel verdrijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x17 mm |
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Inhoud | 60 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,53 excl. BTW
/ stuk
€ 24,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden