Referenties
SKF:LGHB 2/MR380B
Rubix:A0131332
EAN:7316575900823




Technische samenvatting
| Inhoud | 380 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
Productdetails : SKF LGHB 2/MR380B LAGERSMEERVET CARTRIDGE 380 ML
SKF LGHB 2 is een zeer viskeus calciumsulfonaat complex zeepvet op basis van minerale olie. Het is ontwikkeld voor hoge temperaturen en extreme belastingen en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, met name in de cementindustrie, in de mijnbouw en in de metaalindustrie. Het additievenvrije vet dankt zijn EP-eigenschappen aan de zeepstructuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 380 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,48 excl. BTW
/ stuk
€ 85,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen