SIMALUBE SL09-125 ML BIOLOGISCH VET (-20/+100)

Simalube® smeernippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-14090
Rubix:03520138
Fabrikant:210-14090
SIMALUBE SL09-125 ML BIOLOGISCH VET (-20/+100)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur100 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE SL09-125 ML BIOLOGISCH VET (-20/+100)


simalube® smeernippels, beschermd door een wereldwijd patent, zorgen ervoor dat alle smeerpunten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden voorzien van smeermiddel. De smeernippels kunnen continu worden afgesteld voor een levensduur van 1 tot 12 maanden.

Sterke punten

Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik

Toepassingen

De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur100 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Land van oorsprongCH
€ 48,55 excl. BTW
/ stuk
€ 58,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden