SKF LGHQ2 SD125 SYSTEM 24 NAVULSET

LGWA 2 Hoogbelastend extreem hogedrukvet

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LGHQ 2/SD125
Rubix:A0225246
EAN:7316579218290
SKF LGHQ2 SD125 SYSTEM 24 NAVULSET

Productdetails : SKF LGHQ2 SD125 SYSTEM 24 NAVULSET


SKF LGWA 2 is een hoogwaardig vet op basis van minerale olie, lithiumcomplex met EP-prestaties (extreme druk). LGWA 2 wordt aanbevolen voor algemene industriële en automobieltoepassingen, wanneer belastingen of temperaturen het bereik van universeel vet overschrijden.

Sterke punten

Hoge weerstand tegen water

Uitstekende vetlevensduur

Uitstekende weerstand tegen corrosie

Een in wezen neutrale pH-waarde

NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.

Toepassingen

- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
€ 32,64 excl. BTW
/ stuk
€ 39,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden