Referenties
Simalube:210-12000
Rubix:03520010
Fabrikant:210-12000




Technische samenvatting
| Inhoud | 30 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
Productdetails : SIMALUBE SL00-30ML LEEG TBV ZELF AFVULLEN
Compact, oplaadbaar automatisch smeertoestel voor individuele smeerpunten. Geen giftige vloeistoffen.
Simalube is a gas powered single point automatic lubricator filled with 30, 60, 125 or 250 ml of grease or oil.
The patented hydrogen producing dry cell drives a piston to dispense lubricant at a consistent rate of between 1 and 12 months, which is adjustable in operation.
Gas production is initiated by turning the adjustment disk on the top with a hex key.
The patented hydrogen producing dry cell drives a piston to dispense lubricant at a consistent rate of between 1 and 12 months, which is adjustable in operation.
Gas production is initiated by turning the adjustment disk on the top with a hex key.
Sterke punten
Betrouwbaar. Ruimtebesparend. Waterdicht. Variabele installatie. Minimale opslagkosten. Gebruiksvriendelijk.
Toepassingen
De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 30 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 55 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,53 excl. BTW
/ stuk
€ 36,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden