GAMMA 9RB 40 NBR70

Axiale asafdichtring (VRM 02 NBR 70)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67174174
Rubix:04041412
Fabrikant:67174174
GAMMA 9RB 40 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte4,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GAMMA 9RB 40 NBR70


De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte4,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden