KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF 2.0 6,35MM
Backlash-Free Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 12 GS AL 2.0 6.35H7
Rubix:01080142
Fabrikant:550127150651

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF 2.0 6,35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 12 al-h klemnaaf 2.0 6,35mm |
| Maat | 12 |
| Naaflengte | 34 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,34 excl. BTW
/ stuk
€ 24,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
