KTR ROTEX 55 GG NAAF 18MM VB MODEL 1A

ROTEX 55 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 55 GG 1A
Rubix:01080283
Fabrikant:020553100050
KTR ROTEX 55 GG NAAF 18MM VB MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat55
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 55 GG NAAF 18MM VB MODEL 1A


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag massatraagheidsmoment, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positieve invloed op de loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Hun toepassing is ideaal voor het overbrengen van koppels terwijl ze torsietrillingen dempen en schokken absorberen die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde prime movers. Flexibele, trillingsdempende en axiale plug-in. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5310 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat55
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 87,09 excl. BTW
/ stuk
€ 105,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen