Referenties
KTR:ROTEX 28 AL 1
Rubix:01080278
Fabrikant:020286000047

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 28 ALU NAAF 23MM VB MODEL 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 28 alu naaf 23mm vb model 1 |
| Maat | 28 |
| Naaflengte | 90 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,38 excl. BTW
/ stuk
€ 22,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
