Referenties
KTR:ROTEX 42 GG 1B 42H7
Rubix:01082918
Fabrikant:020423114200
Productdetails : KTR ROTEX 42 GG NAAF 1.0 42MM MODEL 1B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3130 g |
| Maat | 42 |
| Naaflengte | 75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,16 excl. BTW
/ stuk
€ 149,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
