Referenties
Rexnord:7392742X
Rubix:A0635496
Fabrikant:10288026

Productdetails : REXNORD VIVA VSX460-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord Stainless Steel Style Capscrew Kits-Omega size(s) 3M, 4M, 5M in metrische stijl voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx460-r |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Koppel | 6270 N.m |
| Buitendiameter | 460 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.504,80 excl. BTW
/ stuk
€ 6.660,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
