Referenties
KTR:ROTEX 28 VA 1A 20H7
Rubix:01082745
Fabrikant:020289102000
Productdetails : KTR ROTEX 28 RVS NAAF 1.0 20MM 1.4305 MODEL 1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,62 excl. BTW
/ stuk
€ 145,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
