Referenties
Bahco:BBR202P414
Rubix:A0766616
EAN:7314150207695

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 5KANT 14MM BBR202P414
Toepassing: Voor onderhoud en reparatie van het handremsysteem in auto s. Inhoud: Verlengstukken: 10 mm, 14 mm en 19 mm. Dopsleutelbit: 10 mm. Geleverd in een mal met gegoten behuizing, met schuimrubberen inlegvak om gereedschap beter op te bergen. Supplied in a blow mould case, in foam inlay for better tool storage. COMPONENTS AND SPARE PARTS. BBR202P410 / Pentagon 1/2 Socket, 10 mm. BBR202P414 / Pentagon 1/2 Socket, 14 mm. BBR202P419 / Pentagon 1/2 Socket, 19 mm. BBR202P455 / Pentagon 1/2 Socket Bit, 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | bbr202p414 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
