Referenties
Bahco:BE5049T55H
Rubix:A0766719
EAN:7314150185009

Productdetails : BAHCO BITS 10MM TR55 30MM 5D BE5049T55H (PK=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ pak
€ 21,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
