Referenties
Bahco:7800TORX-E14
Rubix:A0766978
EAN:7314153011756

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E14 7800TORX-E14
Dopsleutel 1/2" TORX-E. Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 16,6 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 80 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,98 excl. BTW
/ stuk
€ 14,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
